Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 25 W 700 mA Coupure de phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...36 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 25...25 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075239852
Réf. Sonepar
07074523985
Réf. Fournisseur
239852
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie
20...36 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
25...25 W
indice de protection (IP)
IP20
pas de variation
Non
variation DALI
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
longueur
130 mm
largeur
43 mm
hauteur
30 mm
modèle
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
classe de protection
II
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 25 W 700 mA Gradable par coupure de phase 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED courant constant avec interface de gradation à découpage de phase. Caractéristiques produit: Disponible en 13 W, 18 W, 25 W et 35 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Gradable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Courant de sortie constant et dédié. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages produits: Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché. Garantie de 5 ans.Faible encombrement. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Technique / Accessoires: Kit de serre-câble.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits