Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40 W 800/900/950/1050 mA

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 25...40 V

  • courant de sortie - 1050...1050 mA

  • puissance de sortie - 40...40 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075239791

Réf. Sonepar

07074523979

Réf. Fournisseur

239791

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

25...40 V

courant de sortie

1050...1050 mA

puissance de sortie

40...40 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

98 mm

largeur

44 mm

hauteur

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40 W 800/900/950/1050 mA - 4 courants sélectionnables par micro interrupteurs 800 / 900 / 950 / 1050mA - 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch. Caractéristiques produit: Disponible en 20 W, 30 W, 40 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP). Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Garantie de 5 ans
  • Corps mince pour installations exigues
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques produit
  • Disponible en 20 W, 30 W, 40 W
  • Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
  • Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
  • Type de protection : IP20
  • Faible taux d'ondulation de courant < 5%
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
  • Immunité suivant EN 61547
  • Domaines d'application
  • Convient aux luminaires LED et aux modules LED
  • Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
  • Pour les installations SELV intérieures
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels
  • Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP)
  • Technique / Accessoires
  • Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée