Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V 60 W IP20 Longue durée de vie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 2500...2500 mA
puissance de sortie - 60...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075437807
Réf. Sonepar
07074543780
Réf. Fournisseur
437807
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
2500...2500 mA
puissance de sortie
60...60 W
indice de protection (IP)
IP20
pas de variation
Oui
variation DALI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
longueur
198 mm
largeur
43 mm
hauteur
30 mm
modèle
statique
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
classe de protection
II
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V 60 W IP20 Longue durée de vie 60000h - Garantie 5ans
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques produit: Disponible en 30 W, 60 W, 100 W et 200 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie : jusqu'à 60000 h (à température tc max.). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages produits: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Garantie de 5 ans. Fonctionnement sans entretien et coûts d'installation minimum. Installation rapide et simple. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Pour les installations SELV intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits