Ledvance - DRIVER LED VALUE TENSION Constante 24 V 120 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 120...120 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075754980
Réf. Sonepar
07074575498
Réf. Fournisseur
754980
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
120...120 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
268 mm
largeur
45 mm
hauteur
30.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
LEDVANCE DRIVER LED VALUE TENSION CONSTANTE 24 V 120 W 220 - 240V 35000h - Garantie 3ans
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques produit: Disponible en 30 W, 60 W, 120 W et 150 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie: jusqu'à 35 000 h (à la température maximale tc). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages produits: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Excellent rapport prix/performance. Garantie de 3 ans. Installation rapide et simple. Bonne efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits