Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Ledvance - DULUX D/E 18W 865 G24q-2 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1100 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300564944

Réf. Sonepar

00025056494

Réf. Fournisseur

564944

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G24q-2

flux lumineux de la source

1100 lm

température de couleur

6500 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

865

diamètre

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

longueur totale

146 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Oui

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D/E 4 PIN - Gradable (3…100%) - 18W - 1130lm 6500K 20000h - IRC80 - ø34 x 146mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot G24q-2

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable (3...100 %)
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
  • Culot G24q à quatre broches
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique