Ledvance - DULUX L LUXE 55W 954 2G11 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 3600 lm
température de couleur - 5400 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300321400
Réf. Sonepar
00025032140
Réf. Fournisseur
321400
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
55 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
3600 lm
température de couleur
5400 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
954
diamètre
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
longueur totale
538 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
58 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUXL CONSTANT DE LUXE 4 PIN - Haut flux à T°C basse ou haute - 55W - 4000lm 5400K 20000h - IRC90 - ø17,5 x 533mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot 2G11
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2G11 pour alim. électronique et conventionnelle, bon IRC. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot 2G11 à quatre broches. Très bon indice de rendu des couleurs. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit