Ledvance - DULUX S 5W 840 G23 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300010564
Réf. Sonepar
00025001056
Réf. Fournisseur
010564
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
5 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
250 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
108 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 5W - 250lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 108mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G23
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot G23 à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits