Ledvance - DULUX S-E 7W 840 2G7 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300020167
Réf. Sonepar
00025002016
Réf. Fournisseur
020167
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
7 W
Culot
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source
400 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
121.8 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S-E 4 PIN - Gradable (3?100%) - 7W - 400lm 4000K 20000h - IRC80 - ø34 x 114mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot 2G7