Ledvance - DULUX T 26W 827 PLUS GX24d-3 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300342085
Réf. Sonepar
00025034208
Réf. Fournisseur
342085
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
GX24d-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
138.5 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
28 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T PLUS 2 PIN - Starter intégré - 26W - 1800lm 2700K 10000h - IRC80 - ø49 x 139mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot GX24d-3
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple. Culot GX24d à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle. Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits