Ledvance - ECO CI KIT SERRE CABLES OSRAM Kits de montage pour une installation indépendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 30 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 118 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321392091
Réf. Sonepar
00025139209
Réf. Fournisseur
392091
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
autre
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
profondeur
118 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs DALIeco BT Control - 2 pièces par Kit
Les Atouts de l'article:
Kits de montage pour une installation indépendante d'unités de contrôle de systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit: Kit serre-câble pour le montage indépendant. Domaines d'application: Contrôleurs OSRAM de dimensions 118 mm x 30 mm x 21 mm.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit