Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - ET PARROT 70/220-240 I OSRAM Transformateur électronique pour lampes halo 12V

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Oui

  • puissance - 20...70 W

  • tension de sortie - 11.9...12 V

  • pas de variation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321111593

Réf. Sonepar

00025111159

Réf. Fournisseur

111593

Réf. Commerciale

Ledvance

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Oui

puissance

20...70 W

tension de sortie

11.9...12 V

pas de variation

Non

montage en apparent

Oui

encastré

Oui

tension d'entrée

220...240 V

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Degré de protection (NEMA)

1

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surcharges

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Oui

nombre de points de dérivation (paires)

2

longueur

128 mm

largeur

38 mm

hauteur

31 mm

indice de protection (IP)

IP20

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

ET PARROT 70/220-240 I OSRAM Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12 V 20…70W 11.9 V / 12 128 x 38 x 31mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Avantages produits: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Domaines d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible perte de puissance grâce à une efficacité élevée
  • Fonctionnement protecteur sur toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie
  • Caractéristiques produit
  • Fréquence de la ligne: 50…60 Hz
  • RI suppression: selon EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Sécurité : à EN 61347
  • Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes : réversible électroniquement.
  • Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire.
  • Dimmable on the leading edge et trailing edge
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'effet et d'accentuation
  • Salons
  • Éclairage des objets
  • Salles de conférence
  • Restaurants
  • Luminaires de meubles encastrés et montés en surface
  • Éclairage de boutique
  • Salles d'événements