Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - FLUO OSR XXT T8 58W 840 G13

Ledvance - FLUO OSR XXT T8 58W 840 G13

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321923783

Réf. Sonepar

00025192378

Réf. Fournisseur

923783

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

58 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

5200 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

68 kWh

durée de vie nominale moyenne

90000 h

désignation de la lampe

T2

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX XXT T8 Extrem - 58W - 5200lm 4000K 90000h - Durée de vie utile : 75 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1500mm - Classe Energie A - Culot G13