Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - HALO A 64543 46W 240V B22 20x1

Ledvance - HALO A 64543 46W 240V B22 20x1

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 46 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux de la source - 700 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4008321919083

Réf. Sonepar

00025191908

Réf. Fournisseur

919083

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

46 W

Culot

B22d

flux lumineux de la source

700 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

240...240 V

forme de la lampe

en forme de poire

verre torsadé

Non

diamètre

55 mm

longueur totale

96 mm

protection contre les UV

Oui

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

46 kWh

HALO A 64543 46W 240V B22 20x1 OSRAM