Ledvance - HALO R50 CL 64542 30W230V E14 20x1 OSRAM - 212115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - E14
température de couleur - 2700 K
angle de rayonnement - 30 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOGENE CLASSIC R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321212115
Réf. Sonepar
00025121211
Réf. Fournisseur
212115
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
E14
température de couleur:
2700 K
angle de rayonnement:
30 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
410 cd
diamètre:
50 mm
longueur totale:
85 mm
type de réflecteur:
verre
protection contre les UV:
Oui
transfo intégré:
Non
Cool Beam:
Non
modèle:
spot
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
30 kWh


