Ledvance - HALO SPST capsule 14W=20 12V G4 -2ans - Blister - 990181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
210 lmpuissance de la source lumineuse:
14 WSpécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 210 lm
puissance de la source lumineuse - 14 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOSTAR IRC/XE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321990181
Réf. Sonepar
00025990181
Réf. Fournisseur
990181
Marque
Ledvance
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
210 lm
puissance de la source lumineuse:
14 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
diamètre:
10 mm
longueur totale:
33 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit