fin de vie

Ledvance - HALOLUX CERAM 64494 70W 230V B - 393746

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - HALOLUX CERAM 64494 70W 230V B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - B15d

  • flux lumineux de la source - 1180 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321393746

Réf. Sonepar

00025139374

Réf. Fournisseur

393746

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

70 W

Culot:

B15d

flux lumineux de la source:

1180 lm

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

70 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

modèle:

clair

longueur totale:

80 mm

diamètre:

13 mm

classe d’efficience énergétique:

D

protection contre les UV:

Oui

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

verre torsadé:

Non

HALOLUX CERAM 64494 70W 230V B15D OSRAM