Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - HALOSTAR 64460U 100W 24V GY6.3

Ledvance - HALOSTAR 64460U 100W 24V GY6.3

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 2200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300335667

Réf. Sonepar

00025033566

Réf. Fournisseur

335667

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

GY6,35

flux lumineux de la source

2200 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

courant nominal

4167 mA

tension de lampe

24...24 V

diamètre

12 mm

longueur totale

44 mm

adapté à un four

Non

protection contre les UV

Oui

hélice axiale

Oui

technique basse pression

Oui

technique infrarouge

Non

modèle

clair

xénon

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

106 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

HALOSTAR 64460U 100W 24V GY6.35 OSRAM