Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - HALOSTAR DICHRO 36 20W 12V GU5.3 Lot de 2 - Blister

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4008321200389

Réf. Sonepar

00025120038

Réf. Fournisseur

200389

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

GU5,3

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

36 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

diamètre

51 mm

tension de lampe

12...12 V

technique infrarouge

Oui

glace frontale

Oui

longueur totale

46 mm

hélice axiale

Non

type de réflecteur

verre revêtu dichroïque

technique basse pression

Oui

protection contre les UV

Oui

intensité lumineuse

480 cd

couleur

incolore

Cool Beam

Oui

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

22 kWh

désignation de la lampe

autre

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V DECOSTAR STAND - GU5.3 - 20,00W - 210lm - 2800K - 4000h