fin de vie

Ledvance - HQI-T 150W-NDL 842 UVS G12 OSRAM Lampe a decharge compacte - 974365

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 13000 lm

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321974365

Réf. Sonepar

00025197436

Réf. Fournisseur

974365

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

13000 lm

température de couleur:

4200 K

longueur totale:

84 mm

couleur:

incolore

modèle:

clair

diamètre:

25 mm

classe d’efficience énergétique:

G

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

protection contre les UV:

Oui

position de brûlage:

au choix

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

matériau de brûleur:

quartz

luminaire fermé requis:

Oui

couleur de la lumière:

842

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

105...105 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

152 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Filtre UV - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé- 150W - 13000lm 4200K 9000h - IRC85 - ø25 x 84mm - Classe Energie G - Culot G12

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL). Avantages produits: Haute efficacité. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Galeries marchandes. Salles d'exposition et foires. Usines et ateliers. Zones piétonnes, places publiques. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Haute efficacité
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Technologie POWERSTAR quartz
  • Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL)
  • Domaines d'application
  • Galeries marchandes
  • Salles d'exposition et foires
  • Usines et ateliers
  • Zones piétonnes, places publiques
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés