Ledvance - HQI-TS 2000W D S PRO K12S OSRAM Lampe a decharge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 205000 lm
température de couleur - 5500 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075213623
Réf. Sonepar
07074521362
Réf. Fournisseur
213623
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
2000 W
Culot
K12s-36
flux lumineux de la source
205000 lm
température de couleur
5500 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
956
tension de lampe
190...190 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
102 lm/W
forme de la lampe
autre
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p15
diamètre
41 mm
longueur totale
187 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
incolore
modèle
clair
désignation de la lampe
T12
durée de vie nominale moyenne
4500 h
OSRAM - Lampe Iodures QUARTZ HQI-TS >= 1000W - K12s-36 - 2000,00W - 205000lm - 5500K - 4500h
Les Atouts de l'article:
Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages produits: Excellent rendu des couleurs. Excellente stabilité de couleur. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Réamorçage à chaud possible. Dimensions compactes pour de petits projecteurs. Bon positionnement grâce à la base K12S. Domaines d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. simulation solaire, test de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits