Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 840 LED Filament Verre E40 38W 6000lm IRC80 4000K - 470080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 6000...6000 lm
puissance de la lampe - 32.4...32.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HQL LED PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854470080
Réf. Sonepar
07074447008
Réf. Fournisseur
470080
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux:
6000...6000 lm
puissance de la lampe:
32.4...32.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
185 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
214 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
156...156 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
6000 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
33 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui