fin de vie

Ledvance - HTL 105/230-240 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halogènes 12V - 927019

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...11 V

  • puissance - 35...105 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HALOTRONIC-PROFESSIONAL HTL

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008321927019

Réf. Sonepar

00025192701

Réf. Fournisseur

927019

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

12...11 V

puissance:

35...105 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

34 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:

230...240 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Oui

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Oui

nombre de points de dérivation (paires):

6

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

HTL 105/230-240 OSRAM Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes 12 V - Repiquage au primaire possible 35…105W 11.6 V / 11.3 170 x 44 x 34mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques du produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Dimmable on the leading edge and trailing edge. Avantages du produit: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Repiquage du câblage possible côté primaire. Large plage de température. Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Very low power loss thanks to high efficacy
  • Through-wiring possible on the primary side
  • Large temperature range
  • Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life
  • High efficiency
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Safety: to EN 61347
  • Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
  • Electrical isolation between the primary side and the secondary side
  • Dimmable on the leading edge and trailing edge
  • Zones d'application
  • Effect and accent lighting
  • Living rooms
  • Object lighting
  • Conference rooms
  • Restaurants
  • Recessed and surface-mounted furniture luminaires
  • Shop lighting
  • Event rooms