fin de vie

Ledvance - LDV FL SYM 100 180W-4000K 20000lm IP65 100 Noir PROJECTEUR LEDVANCE - 097728

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LDV FL SYM 100 180W-4000K 20000lm IP65 100 Noir PROJECTEUR LEDVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 180 W

  • flux lumineux utile - 20000 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075097728

Réf. Sonepar

07074509772

Réf. Fournisseur

097728

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

180 W

flux lumineux utile:

20000 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

30000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

19

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

820...820 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

110 lm/W

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

orientable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

flux lumineux:

20000...20000 lm

type de câblage:

terminaison

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau diffus

surface brossée:

Non

classe de protection:

I

largeur:

310 mm

réflecteur:

sans

douille:

sans

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

180...180 W

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

2

longueur:

340 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

LEDVANCE Projecteur LED - Symétrique - Noir - 180W - 20000lm - 100° - 4000K - 50000h - Classe I - 340x310x81mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65-IK08) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans