Ledvance - LDV FL VAL AREA 145W/4000K 20000lm IP65 42x98° NOIR Projecteur LEDVANCE - 539785

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

20000 lm
Voir les options disponibles9200 lm
Voir les options disponibles13750 lm
Voir les options disponibles15000 lm
Voir les options disponibles18400 lm

puissance du système:

145 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles105 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20000 lm

  • puissance du système - 145 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 700.019 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075539785

Réf. Sonepar

07074001344

Réf. Fournisseur

539785

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

20000 lm

puissance du système:

145 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

730...730 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

puissance de lampe acceptée:

145...145 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

20000...20000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

354 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

454 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

9

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

138 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Projecteur LED VAL AREA - 145W - 20000lm - 140lm/W - Asymétrique 42°x98° - 4000K - 70000h - Classe I - Corps Aluminium et diffuseur verre (IP65/IK08) - 451 x 330 x 77mm - précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Distribution lumineuse basée sur des lentilles individuelles allant jusqu'à 140 lm/W. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Support de montage incliné (30°) et inclinaison jusqu'à 210°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Grande uniformité de couleur. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Industrie. Installations sportives. Parking. Conseils de sécurité: Surface max. de prise au vent 72 W = 0,083 m² / 105 W = 0,102 m² / 145 W = 0,124 m².

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
  • Grande uniformité de couleur
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
  • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
  • Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC)
  • Support de montage incliné (30°) et inclinaison jusqu'à 210°
  • Type de protection : IP65
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N)
  • Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
  • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
  • Zones d'application
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Utilisation en extérieur (IP65)
  • Espaces publiques
  • Industrie
  • Installations sportives
  • Parking