Ledvance - LDV HB PFM 147-210W Réfracteur en Polycarbonate HIGH BAY LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
couleur - argent
finition de la grille/du réflecteur - brillant
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4058075699373
Réf. Sonepar
07074569937
Réf. Fournisseur
699373
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
réflecteur
couleur
argent
finition de la grille/du réflecteur
brillant
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
autre
type de couvercle
sans
longueur
480 mm
hauteur/profondeur
250 mm
diamètre
480 mm
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 147W, 190W et 210W - Dimensions (mm) : Ø 480 x 250 -Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit