Ledvance - LDV HB PFM ETRIER pour versions 87W à 210W HIGH BAY LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 138 mm
largeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075695191
Réf. Sonepar
07074569519
Réf. Fournisseur
695191
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
noir
matériau
acier
longueur
138 mm
largeur
35 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
150 mm
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Etrier pour versions 87W à 210W - 263x212x40mm - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ± 90 °.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit