Ledvance - LDV LB FLEX 1500 BP 105W/4000K 16275lm 90° Extensif IP23/IK08 Low Bay Ledvance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 105 W
flux lumineux utile - 16275 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4058075676367
Réf. Sonepar
07074567636
Réf. Fournisseur
676367
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
105 W
flux lumineux utile
16275 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
efficience du luminaire
155 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
450...450 mA
courant nominal de la LED à courant constant
450...450 mA
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
82000 h
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
20
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
117 mm
hauteur/profondeur
76 mm
longueur
1527 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
avec élément de protection
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
27
commande via Bluetooth
Non
Acier blanc - Classe I - 16275lm - 160lm/W - 100 000h L80. Optique extensive. Bornier automatique 5P. Câblage traversant de série avec repiquage. Sailie ou suspension. Résiste aux chocs de balle. Dim (Lxlxh) : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaires Low Bay à l'épreuve des balles avec un design linéaire attrayant, jusqu'à 155 lm/W. Caractéristiques produit: Luminaires Low Bay Ball proof pour des hauteurs de montage jusqu'à ~10 m en 4000 K. Câble de câblage traversant déjà installé. Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h. Haute homogénéité de la teinte : ≤ 3 SDCM. Avantages produits: Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13). Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W. Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles. Conception moderne et robuste. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Salles de sport. Installations sportives intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits