Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - LDV LN SF 1200 36W/4000K 4000lm EM AT 3H Linear Surface SECOURS LEDVANCE AUTO 3H

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 182.224 kg CO2

EAN

4058075402973

Réf. Sonepar

07074001303

Réf. Fournisseur

402973

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

0...0 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

180...180 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

25000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

25

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

145 mm

hauteur/profondeur

64.5 mm

longueur

1199 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

4

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

LEDVANCE LINEAR SURFACE 1200 SECOURS-Corps en Alu blanc-36W-4000lm-110lm/W-4000K-60000h-IP44-Classe I-1273x319x183mm-Diffuseur en PC-Montage en saillie ou suspension (accessoire)-Auto test-Autonomie 3h-Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires robustes IP44 avec émission de lumière directe, convertisseur et fonction d'éclairage de secours intégrés. Caractéristiques produit: Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014). Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours. Luminaires autonomes. Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Température ambiante de fonctionnement : 5 °…+ 40 C. Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe. Type de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK08. Disponible en 2 longueurs différentes : 1200 mm et 1500 mm. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 115 lm/W. Avantages produits: Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours. Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal. Garantie de 3 ans. Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée. Installation facile et rapide. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Domaines d'application: Éclairage d'urgence des voies d'évacuation. Éclairage antipanique. Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5. Bâtiments publics. Couloirs, escaliers. Technique / Accessoires: Accessoires de suspension disponibles. Vis de montage et chevilles incluses.