Ledvance - LDV NIGHTLUX STAIR BLANC 1W/4000K sur pile avec détecteur PIR LEDVANCE - 260733

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

10 lm
Voir les options disponibles14 lm
Voir les options disponibles105 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54
Voir les options disponiblesIP20

longueur:

28 mm
Voir les options disponibles84 mm
Voir les options disponibles86 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10 lm

  • puissance du système - 0.25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 1.733 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075260733

Réf. Sonepar

07074526073

Réf. Fournisseur

260733

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

10 lm

puissance du système:

0.25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

28 mm

efficacité lumineuse:

40 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

4...5 V

courant nominal:

55...55 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

0.25...0.25 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE NIGHTLUX STAIR Blanc - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Corps : ABS - Détecteur PIR présence/luminosité - Matérialisation marches d'escaliers - Fixation : ruban adhésif ou vis. Piles (fournies) - 28x84x73mm - Garantie 2 ans.

Les Atouts de l'article:

Veilleuse pour l'éclairage d'escaliers, alimentée par piles. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Boîtier disponible en deux couleurs. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Type de protection : IP54. Distribution lumineuse vers le bas pour l'éclairage du sol. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Intérieur et extérieur. Escaliers. Dans les couloirs pour trouver le chemin. Entrées / couloirs. Technique / Accessoires: Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA). Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
  • Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
  • Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Capteur de lumière et de mouvement intégré
  • Boîtier disponible en deux couleurs
  • Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off
  • Type de protection : IP54
  • Distribution lumineuse vers le bas pour l'éclairage du sol
  • Zones d'application
  • Pour une très large gamme d'utilisations
  • Intérieur et extérieur
  • Escaliers
  • Dans les couloirs pour trouver le chemin
  • Entrées / couloirs
  • Technique / Accessoires
  • Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA)