Ledvance - LDV PL 600 Kit montage saillie H75 noir pour Panel LEDVANCE - 834330

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834330

Réf. Sonepar

07074583433

Réf. Fournisseur

834330

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium noir satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50). Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005). Avantages du produit: Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés. Traverse pour une meilleure stabilité. La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation). Zones d'application: Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE. Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
  • Traverse pour une meilleure stabilité
  • La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
  • Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)
  • Zones d'application
  • Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
  • Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE