Ledvance - LDV PL 625 Kit montage saillie H50 pour Panel Protect et Biolux LEDVANCE - 826403

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 625 mm

  • longueur - 625 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075826403

Réf. Sonepar

07074582640

Réf. Fournisseur

826403

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

625 mm

longueur:

625 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour Panel 625x625 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 625.5x625.5x50mm - Compatible avec Panels Protect IP54 et Panel HCL Biolux 625 - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50). Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005). Avantages du produit: Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés. Traverse pour une meilleure stabilité. La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation). Zones d'application: Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE. Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
  • Traverse pour une meilleure stabilité
  • La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
  • Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)
  • Zones d'application
  • Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
  • Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE