Ledvance - LDV PL 625 Kit montage saillie noir H75 pour Panel LEDVANCE - 834354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 625 mm
longueur - 625 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANEL ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075834354
Réf. Sonepar
07074583435
Réf. Fournisseur
834354
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
625 mm
longueur:
625 mm
hauteur:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50). Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005). Avantages du produit: Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés. Traverse pour une meilleure stabilité. La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation). Zones d'application: Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE. Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit