Ledvance - LDV PL VAL 1200x300 Kit montage saillie H70 pour Panel 1200x300 LEDVANCE - 018497

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 315 mm

  • longueur - 1215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854018497

Réf. Sonepar

07074401849

Réf. Fournisseur

018497

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

315 mm

longueur:

1215 mm

hauteur:

72 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel Value - Kit montage sallie pour Panels Comfort et Compact 1200x300 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 1 215 x 315 x 70mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage en saillie pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis. Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement). Conseils de sécurité: Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis
  • Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement)
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé