Ledvance - LDV PL VAL 1200x600 Kit montage saillie pour Panel 1200x600 LEDVANCE - 389823

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 613 mm

  • longueur - 1213 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075389823

Réf. Sonepar

07074538982

Réf. Fournisseur

389823

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

613 mm

longueur:

1213 mm

hauteur:

72 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

LEDVANCE Accessoire Panel LED Value - Kit sallie pour Panel 1200x600 - Cadre Alu blanc satiné - Pas de vis apparente - 1201x300.5x45mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage en saillie pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis. Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement). Conseils de sécurité: Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis
  • Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement)
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé