Ledvance - LDV PL VAL 625 Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE - 402867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 638 mm
longueur - 638 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANEL ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075402867
Réf. Sonepar
07074540286
Réf. Fournisseur
402867
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
638 mm
longueur:
638 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage en saillie pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis. Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement). Conseils de sécurité: Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit