Ledvance - LDV Smart+ MAT PLUG EU WH - 295195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise Euro (CEE 7/16)
couleur - blanc
mode de pose - autre
courant nominal - 10 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4099854295195
Réf. Sonepar
07074429519
Réf. Fournisseur
295195
Marque
Ledvance
modèle:
prise Euro (CEE 7/16)
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
courant nominal:
10 A
nombre de phases:
1
type de connexion:
autre
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
230 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
82.4 mm
profondeur d'appareil:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prise avec prise intelligente pour contrôler les appareils non intelligents grâce à la technologie Matter over WiFi. Caractéristiques du produit: Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Planification. Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz). Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





