fin de vie

Ledvance - LDV SPOT SET DIM 3x4,9W 3000K Blanc Ledvance - 617780

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

400 lm
Voir les options disponibles280 lm
Voir les options disponibles345 lm
Voir les options disponibles380 lm

puissance du système:

4.9 W
Voir les options disponibles4.3 W

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnickel

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 4.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 24.942 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075617780

Réf. Sonepar

07074561778

Réf. Fournisseur

617780

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

4.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

75...80 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

4.9...4.9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

400...400 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

27.5 mm

longueur:

90 mm

diamètre externe:

90 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

longueur d’encastrement:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lot de trois spots LED gradable (découpage de phase (TRIAC).

Les Atouts de l'article:

Spot encastré avec fonction de gradation progressive via un interrupteur mural. Caractéristiques du produit: Avec module LED et alimentation intégrés. Faible profondeur d'encastrement. Jeu de trois luminaires. Tête pivotante. Matériau du boîtier : aluminium. Avantages du produit: Connecteur rapide WAGO pour une installation facile et sécurisée. Design intemporel. Montage simple. Connexion en ligne continue allant jusqu'à 10 luminaires. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Plafonds suspendus. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Connecteur rapide WAGO pour une installation facile et sécurisée
  • Design intemporel
  • Montage simple
  • Connexion en ligne continue allant jusqu'à 10 luminaires
  • Caractéristiques du produit
  • Avec module LED et alimentation intégrés
  • Faible profondeur d'encastrement
  • Jeu de trois luminaires
  • Tête pivotante
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Plafonds suspendus
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis