fin de vie

Ledvance - LDV UVC AIR TUBE V70 Désinfecteur d'air LEDVANCE - 615335

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 65 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 20

  • couleur - blanc

  • circulation d'air - 70 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075615335

Réf. Sonepar

07074561533

Réf. Fournisseur

615335

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

épurateur d´air

puissance:

65 W

adapté à une superficie jusqu'à:

20

couleur:

blanc

circulation d'air:

70 m³/h

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

150 mm

poids:

6.5 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

purification de l'air par rayonnement UV-C:

Oui

niveau sonore:

38 dB(A)

LEDVANCE Lanterne Medium 110W/2700K IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 150°x30° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30…+50°C - Classe II - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Purificateur d'air UV-C germicide avec diverses options d'installation. Caractéristiques produit: Débit d'air pur de 70 m3/h avec deux ventilateurs silencieux. Taille de pièce recommandée par appareil : max. 20 m² à une hauteur sous plafond de 2,5 m. Niveau sonore < 38dB. Avec câble et fiche de 3 m, interrupteur marche/arrêt intégré à l'avant. Matériel : corps en aluminium (blanc RAL9016, recouvert) embouts en aluminium anodisé. Durée de vie de la lampe : jusqu'à 10 000 h. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément : kit de suspension, support mural, support horizontal, support vertical. Spectre UV-C : longueur d'onde avec efficacité maximale à 254 nm. Tube UV-C inclus : 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13. Lampe et alimentation incluses : OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W. Dimensions : 150 × 150 × 1105 mm (H × l × L). Avantages produits: Technologie testée : traitement de l'air continu grâce à la lumière UV-C. Efficace : inactive jusqu'à 99,9% des virus et des bactéries. Silencieux : niveau sonore extrêmement faible. Sûr : pas d'exposition directe aux UV-C, pour la sécurité des humains et des animaux. Technologie douce : sans produits chimiques et sans ozone. Econome : aucun filtre à remplacer. Flexible : installez-le où vous voulez. Qualité : fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans. Combinaison parfaite entre la lampe et l'alimentation électronique. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Domaines d'application: Là où les personnes se rencontrent dans des espaces réduits, pour une longue période, et sans possibilité de renouveler l'air de la pièce. Bureaux, salles de conférence. Salles de classe. Cabinets de médecins, en particulier dans la salle d'attente. Commerces et petites boutiques. Restaurants. Soins aux personnes âgées. Zones de réception. Technique / Accessoires: Kit de montage disponible séparemment.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Technologie testée : traitement de l'air continu grâce à la lumière UV-C
  • Efficace : inactive jusqu'à 99,9% des virus et des bactéries
  • Silencieux : niveau sonore extrêmement faible
  • Sûr : pas d'exposition directe aux UV-C, pour la sécurité des humains et des animaux
  • Technologie douce : sans produits chimiques et sans ozone
  • Econome : aucun filtre à remplacer
  • Flexible : installez-le où vous voulez
  • Qualité : fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans
  • Combinaison parfaite entre la lampe et l'alimentation électronique
  • Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements
  • Caractéristiques produit
  • Débit d'air pur de 70 m3/h avec deux ventilateurs silencieux
  • Taille de pièce recommandée par appareil : max. 20 m² à une hauteur sous plafond de 2,5 m
  • Niveau sonore < 38dB
  • Avec câble et fiche de 3 m, interrupteur marche/arrêt intégré à l'avant
  • Matériel : corps en aluminium (blanc RAL9016, recouvert) embouts en aluminium anodisé
  • Durée de vie de la lampe : jusqu'à 10 000 h
  • Les accessoires de montage doivent être commandés séparément : kit de suspension, support mural, support horizontal, support vertical
  • Spectre UV-C : longueur d'onde avec efficacité maximale à 254 nm
  • Tube UV-C inclus : 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
  • Lampe et alimentation incluses : OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
  • Dimensions : 150 × 150 × 1105 mm (H × l × L)
  • Domaines d'application
  • Là où les personnes se rencontrent dans des espaces réduits, pour une longue période, et sans possibilité de renouveler l'air de la pièce
  • Bureaux, salles