Ledvance - LED 1906 DIM T10 822 E27 300° 4,8W 470lm Vintage OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
4 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.9 kg CO2
EAN
4058075761551
Réf. Sonepar
07074576155
Réf. Fournisseur
761551
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4.8...4.8 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
32 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
or
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
165 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED OSRAM - Vintage 1906 DIM - T10 - 822 - E27 - 300° - 4,8W Equiv 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - ø32 - 2200K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, édition vintage, gradables. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits