Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE Classe Energie A CLA100 Verre Dépolie E27 7,2W 1521lm 3000K

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.2...7.2 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4099854002885

Réf. Sonepar

07074400288

Réf. Fournisseur

002885

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

7.2...7.2 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

59...59 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.53

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

211 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

500000

taux de distortion harmonique

125.6

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

A

LED Filament Verre LEDVANCE - Classe Energie A - CLASSIC CLA100 Dépolie - E27 - 7,2W Equivalence 100W - 1521lm - Non Gradable - ON/OFF x 500 000 - 3000K - 50000h - Classe A - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes à LED, forme d'ampoule classique, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés