Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLB60 Dépolie DIM E14 5,5W 827 806lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4099854060533

Réf. Sonepar

07074406053

Réf. Fournisseur

060533

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

E14

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

37...37 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

146 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

100 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

B10,5

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

86

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

LED Filament Verre LEDVANCE - Performance Class DIM - FLAMME 60 827 - E14 - 300° - 5,5W Equivalence 60W - 806lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme de bougie classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Très faible consommation d’énergie
  • Robuste contre les vibrations
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés