Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLP40 Verre Dépoli DIM E27 4,8W 827 470lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4099854067594

Réf. Sonepar

07074406759

Réf. Fournisseur

067594

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4.8...4.8 W

Culot

E27

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

26...26 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

97 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

320...320 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

77 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LED LEDVANCE - Performance Class DIM - Sphérique 40 827 - E27 - 320° - 4,8W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme mini-boule. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Très faible consommation d’énergie
  • Robuste contre les vibrations
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés