Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLB40 énergie C Dépoli DIM E14 2,9 W 827 470lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.9...2.9 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
forme de la lampe - flamme
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4099854066382
Réf. Sonepar
07074406638
Réf. Fournisseur
066382
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
2.9...2.9 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
162 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
100 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
B10,5
nombre de cycles min.
500000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 W 827 - E14 - 300 ° - 2,9 W Equivalence 40 W - 470 lm - Oui - Ra80 - 2700 KK - 50000 hh - ON/OFF x 500 000 - Classe C - Garantie 5 ans ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme de bougie classique, Classe d'efficacité énergétique C. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Very high efficiency of up to 162 lm/W. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Très faible consommation d’énergie. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits