Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLP40 Dépolie DIM 940 E27 3,4W 470lm IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.4...3.4 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854063206
Réf. Sonepar
07074406320
Réf. Fournisseur
063206
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
3.4...3.4 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
138 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
84.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
LED LEDVANCE - Superior Class - Sphérique 40 940 - E27 - 300° - 3,4W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra90 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme mini-boule classique, IRC90, avec une composante bleue fortement réduite. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits