Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - LED CLASSIC OSRAM BASE x5 CLA60 Dépolie E27 8,5 W 840 806lm - Lot de 5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075152632

Réf. Sonepar

07074001300

Réf. Fournisseur

152632

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8.5...8.5 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

107 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE - CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Culot : E27, B22d. Lampes sans mercure. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible consommation d’énergie
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Non gradable
  • Culot : E27, B22d
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés