Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR CLA100 Depolie E27 13W 865 1521lm - 304277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STAR CLASSIC A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075304277
Réf. Sonepar
07074001574
Réf. Fournisseur
304277
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe:
117 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
118 mm
désignation de la lampe:
type A
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits




