Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR+ x5 DECO CLA15 - Bleu-Vert-Orange-Rouge-Jaune - Lot de 5 - 058460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de tension - AC
forme de la lampe - en forme de poire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vintage 1906 LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075058460
Réf. Sonepar
07074505846
Réf. Fournisseur
058460
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
multicolore
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de couleur, forme standard, culot à vis. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Forme de lampe conventionnelle. Culot : E27. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs. Lampes sans mercure. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Très longue durée de vie. En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Faible puissance thermique. Pour l'intérieur et l'extérieur. Domaines d'application: Éclairage intérieur, terrasses et restaurants. Faible entretien permettant des économies d'énergie pour chapiteaux et parcs de loisirs. Guirlandes lumineuses. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits