fin de vie

Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar DIM CLA25 Depolie E27 2,2W 827 250lm - 211346

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED Retrofit CLASSIC A DIM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075211346

Réf. Sonepar

07074001573

Réf. Fournisseur

211346

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

13...13 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED FIL Verre OSRAM - Superstar DIM - CLASSIC 25 827 - E27 - 300° - 2,2W Equivalence 25W - 250lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Très faible consommation d’énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Très faible consommation d’énergie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés