Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar DIM CLP25 Verre Dépoli 927 E27 2,2W 300lm IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
Culot - E27
flux lumineux - 300...300 lm
forme de la lampe - en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4099854084195
Réf. Sonepar
07074408419
Réf. Fournisseur
084195
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
2.2...2.2 W
Culot
E27
flux lumineux
300...300 lm
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
45 mm
type de tension
AC
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
efficacité lumineuse de la lampe
136 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
57
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
LED OSRAM - Superstar DIM - Sphérique 25 927 - E27 - 300° - 2,2W Equivalence 25W - 300lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme sphérique. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits