Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - LED FIL OSR CLP40 827 B22

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075061873

Réf. Sonepar

07074506187

Réf. Fournisseur

061873

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4...4 W

Culot

B22d

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

76 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - SPHERIQUE CLP40 Dépolie - B22 - 4W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans